Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13420 Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052870-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13420
EAN/GTIN:
     4250234534208
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 13420 Hintergrundhaken

walimex 5-fach Hintergrundhaken, 2er Set

ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 5 Papierhintergründen
Wand- und Deckenmontage möglich
hohe Belastbarkeit

Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 59 cm · Weitere technische Daten: Länge der Haken: ca. 12,16,20,24 und 28cm
Gewicht: je ca. 2,3kg
Material : Metall

Lieferumfang:
1x walimex 5-fach Hintergrundhaken, 2er Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 5 cm x 59 cm
Produktabmessung, Höhe:
59 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Marke:
Walimex
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: 4250234534208, Walimex, 13420
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 36,52*
€ 44,02*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 44,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.