Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13420 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13420 Montage-Kit
Walimex 13420 Montage-Kit
Walimex 13420 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5795487
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13420
EAN/GTIN:
     4250234534208
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel des Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Tiefe
50 mm
Höhe
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.