Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LC-E10E - Batterieladegerät - für Canon LP-E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-911698
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5110B001
EAN/GTIN:
     4960999688947
Suchbegriffe:
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Canon Digitalkamera Akku

Übersicht

Kurzinfo  Canon LC-E10E - Batterieladegerät - für Canon LP-E10
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  5110B001
Modell  LC-E10E
EAN/UPC  8714574570877

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon LC-E10E Batterieladegerät
Produkttyp  Batterieladegerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.7 cm x 3.1 cm x 8.8 cm
Gewicht  83 g
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  8.3 V
Kabel  Stromkabel
Entwickelt für  Canon LP-E10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterieladegerät
Entwickelt für  Kamera
Breite  6.7 cm
Tiefe  3.1 cm
Höhe  8.8 cm
Gewicht  83 g
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  8.3 V
Merkmale  Temperaturschutz, Ladestandsanzeige
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Stromkabel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon LP-E10

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterieladegerät
Entwickelt für:
Kamera
Breite:
6.7 cm
Tiefe:
3.1 cm
Höhe:
8.8 cm
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung:
8.3 V
Merkmale:
Temperaturschutz, Ladestandsanzeige
Enthaltene Kabel:
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe: Canon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Canon, Digitalkamera Akku Canon, canon digicam akku, canon, 5110b001, 5110, lce10e, e10e, batterieladegerät, lpe10, lce10, ladegeraet, batterieladegert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 37,77*
€ 51,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,82*
€ 75,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6785B001AA
ab € 21,46*
Ähnlich
Canon
3352B001AA
ab € 40,02*
Ähnlich
Canon
6782B001AA
ab € 39,11*
Ähnlich
Canon
9969B001AA
ab € 38,28*
Ähnlich
Canon
3349B001AA
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.