Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-898288 Herst.-Nr.: LFH3200 EAN/GTIN: 0605342032902 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Philips SpeechMike USB LFH3200 - Mikrofon - Schwarz, Warm Gray | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Philips | Hersteller Art. Nr. | LFH3200 | EAN/UPC | 0605342032902 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Philips SpeechMike USB LFH3200 - Mikrofon | Produkttyp | Mikrofon | Zusätzliche Funktionen | Lautsprecher | Farbe | Schwarz, Warm Gray | Mikrophontyp | Außen | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mikrofon | Zusätzliche Funktionen | Lautsprecher | Farbe | Schwarz, Warm Gray | | | Mikrophontyp | | Typ | Außen | Mikrophontechnologie | Elektret-Kondensator | Verbindungstechnologie | Verkabelt | Frequenzgang | 200 - 10000 Hz | Verhältnis von Signal zu Geräusch | 70 dBA | Audioeingang - Daten | Gleichförmig gerichtet - 200 - 10000 Hz | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Hi-Speed-USB (4 PIN USB Type A) | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | USB-Kabel - 3 m | Kennzeichnung | RoHS, Bleifrei | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Mikrofon | Zusätzliche Funktionen: | Lautsprecher | Farbe: | Schwarz, Warm Gray | Typ: | Außen | Mikrophontechnologie: | Elektret-Kondensator | Verbindungstechnologie: | Verkabelt | Frequenzgang: | 200 - 10000 Hz | Verhältnis von Signal zu Geräusch: | 70 dBA | Audioeingang - Daten: | Gleichförmig gerichtet - 200 - 10000 Hz | Anschlusstyp: | Hi-Speed-USB (4 PIN USB Type A) | Enthaltene Kabel: | USB-Kabel - 3 m | Kennzeichnung: | RoHS, Bleifrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diktiergerät philips, diktier gerät, 3200, philips, speechmike, lfh3200, mikrofon, schwarz, warm, gray, 3200/01, 9120056502837, 320001 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 221,20* | € 268,41* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 222,53* | € 268,42* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 233,54* | € 282,42* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 234,95* | € 282,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 240,86* | € 288,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|