Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechMike USB LFH3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diktiermikrofon Philips SpeechMike LFH3200
Diktiermikrofon Philips SpeechMike LFH3200
Diktiermikrofon Philips SpeechMike LFH3200
Diktiermikrofon Philips SpeechMike LFH3200
Artikel-Nr.:
     C1006-4082491
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH3200
EAN/GTIN:
     0605342032902
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Philips SpeechMike USB LFH3200 - Mikrofon - Schwarz, Warm Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Warm Gray
Produkttyp
Mikrofon
Zusätzliche Funktionen
Lautsprecher
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei
Kabeldetails
USB-Kabel - 3 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 200 - 10000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dBA
Frequenzgang
200 - 10000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät philips, diktier gerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.