Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-04-9024 Herst.-Nr.: LFH3200 EAN/GTIN: 0605342032902 |
| |
|
| | |
| Das professionelle SpeechMike USB-Mikrofon eröffnet eine völlig neue Dimension des stationären Diktierens. Neben hervorragenden Spracherkennungsfunktionen wartet es mit einer antimikrobiellen Oberfläche für optimale Hygiene und einer ausgeklügelten Ergonomie für die praktische Handhabung auf. Highlights - USB-Diktiermikrofon
- 3 programmierbare Tasten
- komfortable Ein-Daumen-Bedienung aller Diktatfunktionen
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 219 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 11.8 cm | Breite: | 22.8 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 232,75* | € 281,90* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 234,92* | € 281,90* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 234,65* | € 281,91* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 238,21* | € 286,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 251,24* | € 299,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|