Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 75 - Stativ (4175)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-842040
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004175
EAN/GTIN:
     4007249041753
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibeinstativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Star 75 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004175
Modell  Star 75
EAN/UPC  4007249041753

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Star 75 - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  620 g
Stativ-Betriebshöhe  125 cm
Tragetasche  Hülle

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  42.5 cm
Gewicht  620 g
Farbe  Champagnerfarben
  
Stativ  
Quick-Release-System  Ja
Max. Betriebshöhe  125 cm
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Merkmale  Integrierte Wasserwaage
  
Stativkopf  
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Hülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
42.5 cm
Farbe:
Champagnerfarben
Quick-Release-System:
Ja
Max. Betriebshöhe:
125 cm
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Merkmale:
Integrierte Wasserwaage
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Tragetasche:
Hülle
Weitere Suchbegriffe: hama, 00004175, star, stativ, 4175, kamerastativ, silber/schwarz, silberschwarz, silber, schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,61*
€ 22,12*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,13*
€ 5,00*
ab € 19,14*
€ 25,85*
€ 8,95*
ab € 20,01*
€ 27,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,63*
€ 41,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.