Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline #StyleColor Blau Indoor (ACHUSBCSMARTPD20WB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal
Cellularline USB-C Charger #Stylecolor - Universal
Artikel-Nr.:
     2753M-8357764
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSBCSMARTPD20WB
EAN/GTIN:
     8018080433122
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
  
Design  
Produktfarbe  Blau
  
Leistung  
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Verpackungsdaten  
Steckertypen enthalten  EU
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Produktfarbe:
Blau
Stromstecker-Typ:
Typ C
Steckertypen enthalten:
EU
AC-Netzadapter:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 21,25*
€ 29,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,34*
€ 29,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.