Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-9872 Herst.-Nr.: ACHUSBCSMARTPD20WB EAN/GTIN: 8018080433122 |
| | |
|
|  |  |
 | Der USB CHARGER 20 W ist das Ladegerät der Produktlinie StyleColor, mit dem sich dank Power Delivery 20 W alle Smartphones und Tablets schnell aufladen lassen, die mit der Ladetechnik PD 20 W und weniger kompatibel sind. USB-C Charger 20 W ist das praktische Ladegerät mit minimalistischem Design und bunten Farben, das mit den anderen Produkten der StyleColor Produktlinie kombinierbar ist. Highlights - Netzteil mit USB-C Anschluss
- Unterstützt Power Delivery mit bis zu 20 W
- Farbenfrohes Design
- Lädt modernste Smartphones und Tablets mit maximaler Ladegeschwindigkeit auf
- Zu 100 % sicher. Die Elektronik ist zum Schutz vor Überhitzung entworfen und verfügt über einen Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 86 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 8.3 cm | Breite: | 17.5 cm | Farbe: | Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 10,46* | € 15,07* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 15,47* | € 20,08* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,26* | € 21,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|