Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay 2 Stück AAA (Micro)/HR03 - 650 mAh, Grün - Hirose-Stecker, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 2,4 V (73978)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-835009
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     73978
EAN/GTIN:
     4040849739781
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Batterie - NiMH - 600 mAh - grün - für Gigaset A120, A140, A160, A165, A240, A245, A260, A265, AS140, AS150
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  73978
EAN/UPC  4040849739781

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Batterie - NiMH
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 1.01 cm x 4.37 cm
Gewicht  26 g
Farbe  Grün
Batterie  NiMH - 600 mAh
Entwickelt für  Gigaset A120, A140, A160, A165, A240, A245, A260, A265, AS140, AS150

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Telefon
Breite  2 cm
Tiefe  1.01 cm
Höhe  4.37 cm
Gewicht  26 g
Farbe  Grün
  
Batterie  
Technologie  NiMH
Bereitgestellte Spannung  2.4 V
Kapazität  600 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Gigaset A120, A140, A160, A165, A240, A245, A260, A265, AS140, AS150

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Telefon
Breite:
2 cm
Tiefe:
1.01 cm
Höhe:
4.37 cm
Farbe:
Grün
Technologie:
NiMH
Bereitgestellte Spannung:
2.4 V
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aaa nimh akku, nimh akku, aaa akku 650 mah, 73978, goobay, wentronic, micro)/hr03, akku, nimh, grün, microhr03, micro, hr03, batterie, gigaset, a120, a140, a160, a165, a240, a245, a260, a265, as140, as150, hirosestecker, nickelmetallhydrid, hirose, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
241
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,90*
€ 4,37*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 16,45*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,25*
€ 31,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.