Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack 2x AAA (Micro)/HR03 - 650 mAh, Hirose-Stecker, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 2,4 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
2x
2x
Artikel-Nr.:
     1039U-931973978
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73978
EAN/GTIN:
     4040849739781
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
3er Pack 2x AAA (Micro)/HR03 - 650 mAh, Hirose-Stecker, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 2,4 V

Hirose-Stecker, Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH), 2,4 V

- Der Goobay AAA Ersatz-Akku ist für schnurlose Telefone geeignet.

- Der Telefonakku ist mit einem Hirose-Stecker verbunden.

- Die Microbatterien sind mit verschiedenen Siemens Gigaset Varianten kompatibel.

-

IEC-Name: HR03
max. Kapazität: 0.7 Ah
max. Kapazität: 650 mAh
Anzahl Zellen: 2 Stück
Baugröße: AAA (Micro)
Spannung: 2.4 V
Kennzeichnungen: BattG
Durchmesser: 10.1 mm
Höhe: 43.7 mm
Länge: 10.1 mm
Herstellerbezeichnung: LI-70B, S30852-D1640-X1, V30145-K1310-X359, V30145-K1310-X383
Gewicht: 26 g
Breite: 20 mm
wiederaufladbar: ja
Technologie: Nickel-Metallhydrid Akku (NiMH)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
241
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,91*
€ 4,36*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,33*
€ 16,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,09*
€ 31,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,77667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.