Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Anschluss-/Verbindungskabel, a) von 1x F-Stecker, b) auf 1x Koaxkupplung, 3 Meter, doppelt gesc (00205062)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00205062 Koaxialkabel 3 m F Koaxial Weiß
Hama 00205062 Koaxialkabel 3 m F Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8340589
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00205062
EAN/GTIN:
     4047443434302
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  F
Anschluss 2  Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Weiß
Magnetisch abgeschirmt  Ja
Impedanz  75 Ohm
Verstärkung  90 dB
  
Technische Details  
Menge pro Behälter  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
F
Anschluss 2:
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Weiß
Magnetisch abgeschirmt:
Ja
Impedanz:
75 Ohm
Verstärkung:
90 dB
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel, 00205062, hama, fstecker, koaxkupplung, satanschlusskabel, anschluss/verbindungskabel, meter, doppelt, gesc, anschlussverbindungskabel, anschlusskabel, stecker, koax, kupplung, anschluss, verbindungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.