Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW 5033T - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams (1001031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033T - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033T - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033T - EU/UK/AUS
Basisstation
Headset monaural
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033T - EU/UK/AUS
EPOS DECT-Headset IMPACT SDW 5033T - EU/UK/AUS
Artikel-Nr.:
     2753M-8325540
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001031
EAN/GTIN:
     5714708008330
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon

Übersicht

Kurzinfo  EPOS IMPACT SDW 5033T - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1001031
Modell  IMPACT SDW 5033T
EAN/UPC  5714708008330

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS IMPACT SDW 5033T - drahtloses Headset-System
Produkttyp  Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Empfohlene Verwendung  Telefon, Computer
Lokalisierung  Australien, Großbritannien, Europäische Union
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Funkfrequenzbereich  1880 - 1900MHz
Soundmodus  Mono
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofon-Geräuschunterdrückung  Ja
Mit Mikrofonen  2
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Gewicht  100 g
Farbe  Schwarz
Empfohlene Verwendung  Telefon, Computer
Max. Betriebsabstand  180 m
Lokalisierung  Australien, Großbritannien, Europäische Union
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  DECT
Soundmodus  Mono
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Magnetmaterial  Neodym
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen  2
Frequenzgang  100 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung  Ja
  
Drahtlose Verbindung  
Funkfrequenzbereich  1880 - 1900MHz
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter, USB-Kabel, Basisstation
Kabeldetails  USB-Kabel
Software-Zertifizierung  Zertifiziert für Microsoft Teams
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer (Narrowband): bis zu 14 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (für Gerätedichte optimiertes Wideband): bis zu 12 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (Wideband): bis zu 11.5 Stunden
Maximale Gesprächsdauer (Super-Wideband): bis zu 9 Stunden
Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden
Standby-Zeit  44 Stunden
Ladezeit  1.5 Stunden
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  12.2 cm
Transporttiefe  17.2 cm
Transporthöhe  17.2 cm
Transportgewicht  937 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Farbe:
Schwarz
Empfohlene Verwendung:
Telefon, Computer
Max. Betriebsabstand:
180 m
Lokalisierung:
Australien, Großbritannien, Europäische Union
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
DECT
Soundmodus:
Mono
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Magnetmaterial:
Neodym
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen:
2
Geräuschunterdrückung:
Ja
Funkfrequenzbereich:
1880 - 1900MHz
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter, USB-Kabel, Basisstation
Kabeldetails:
USB-Kabel
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit:
44 Stunden
Ladezeit:
1.5 Stunden
Transportbreite:
12.2 cm
Transporttiefe:
17.2 cm
Transporthöhe:
17.2 cm
Transportgewicht:
937 g
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, epos dect headset, computer headset, headset mono, epos, 1001031, impact, 5033t, 5033, teams, zertifiziert, dect, headsetsystem, onear, kabellos, schwarz, microsoft, eu/uk/aus, euukaus, headset, system, mono, dectgap, sennheiser, einseitiges, kabelloses, dectheadset, noise, cancellingsystem, zwei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 223,37*
€ 270,97*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,83*
€ 270,99*
Frei Haus
ab € 226,15*
€ 273,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 235,13*
€ 283,11*
€ 6,78*
ab € 249,58*
€ 299,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001029
ab € 218,52*
Ähnlich
EPOS
1001035
ab € 259,95*
Ähnlich
EPOS
1001037
ab € 256,72*
Ähnlich
EPOS
1001033
ab € 201,30*
Ähnlich
EPOS
1001039
ab € 225,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.