Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS DECT Headset IMPACT SDW 5033T - EU/UK/AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-55-9756
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001031
EAN/GTIN:
     5714708008330
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Einseitiges, kabelloses DECT-Headset mit Konnektivität für Profis, die PC/Softphone verwenden. Superbreitband-Audio und ein Noisecancelling-System mit zwei Mikrofonen bilden diese überlegene Audiolösung. Stärken Sie Ihre Mitarbeiter mit einem Headset, das die Produktivität steigert, indem es Fokus schafft. Für den sich entwickelnden modernen Arbeitsplatz bietet das IMPACT SDW 5063T überragenden Klang, hervorragenden Komfort und nahtlose Kundeninteraktion. Das IMPACT 5000T ist eine flexible, zukunftssichere, von Microsoft Teams zertifizierte DECT-Headset-Lösung, die die Microsoft Teams Open Office-Spezifikationen erfüllt. Es bietet ein sicheres, intuitives und reibungsloses Teams-Erlebnis mit Premium-Audio, leistungsstarker Reichweite und einem optimierten, schlichten Design.


Highlights
  • Klarer, natürlicher Klang mit Super-Wideband-Audio
  • Einzigartiges Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen
  • EPOS ActiveGard-Technologie
  • Zentrale Anrufsteuerung über das Headset
  • Triple-Konnektivität zu Softphone/PC, Tischtelefon und Mobilgeräte
  • Maximale Flexibilität über eine einzige Basisstation
  • Microsoft Teams zertifiziert


Weitere Informationen:
Gewicht:
870 g
Höhe:
11.8 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
17.5 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 223,45*
€ 271,17*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 222,39*
€ 271,20*
Frei Haus
ab € 225,75*
€ 273,84*
€ 3,50*
ab € 232,96*
€ 283,35*
€ 6,78*
ab € 249,72*
€ 299,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1001029
ab € 217,14*
Ähnlich
EPOS
1001035
ab € 261,02*
Ähnlich
EPOS
1001037
ab € 256,72*
Ähnlich
EPOS
1001033
ab € 202,20*
Ähnlich
EPOS
1001039
ab € 226,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.