Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY GA-40R E-Gitarren-Amp 40W (26360140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     2753M-8282403
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26360140
EAN/GTIN:
     4026397201468
Suchbegriffe:
Gitarrenverstärker
gitarrenverstärker
DIMAVERY GA-40R E-Gitarren-Amp 40W (26360140)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 26360140, dimavery, ga40r, egitarrenamp, gitarren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 192,36*
€ 220,24*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 192,26*
€ 220,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.