Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIMAVERY GA-40R E-Gitarren-Amp 40W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     1039U-963926360140
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26360140
EAN/GTIN:
     4026397201468
Suchbegriffe:
Gitarrenverstärker
gitarrenverstärker
DIMAVERY GA-40R E-Gitarren-Amp 40W


Gitarreneingang High/Low mit Gain-Regler
3-Band Equalizer (Bässe, Mitten, Höhen)
Lautstärkeregler
Zuschaltbare Overdrive-Funktion
Halleffekt regelbar in Länge und Intensität
Kopfhörerausgang
Ausgang zur Signalverarbeitung mit weiteren Geräten
Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, Kunststoffecken, Tragegriff und Gummifüßen
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:85,00 W
Ausgangsleistung:40 W RMS
Stromanschluss:Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Frequenzbereich:20 - 15000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>70 dB
Equalizer:Master: Regler 3-Band
Anschlüsse:Eingang: 2 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Line über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Eingangsempfindlichkeit:20 mV
Lautsprecher:1 x Tieftöner (6") ca. 15 cm
1 x Tieftöner (8") ca. 20 cm
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 49 cm
Tiefe: 24,5 cm
Höhe: 38 cm
Gewicht:10,00 kg

Weitere Suchbegriffe: DIMAVERY, GA-40R, E-Gitarren-Amp, 40W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 192,16*
€ 218,71*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 192,17*
€ 218,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,72*
€ 260,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.