Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (MZB0DE7EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4980 mAh Schwarz
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 8 GB 256 GB 4980 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8271954
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0DE7EU
EAN/GTIN:
     6941812713983
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 200 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB0DE7EU
Modell  Redmi Note 12 Pro+ 5G
EAN/UPC  6941812713716

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G - schwarz - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - (120 Hz) - Flow AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor  MediaTek Dimensity 1080 2.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 12 mit MIUI 14
Hauptkamera  200 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.65 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera  16 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2340 Minuten
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76 mm x 8.98 mm x 162.9 mm
Gewicht  210.5 g
Reparierbarkeitsindex  7.6 (von 10)
SAR  0,997 W/kg (Kopf), 0,998 W/kg (Körper), 2,573 W/kg (Gliedmaße)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Breite  76 mm
Tiefe  8.98 mm
Höhe  162.9 mm
Gewicht  210.5 g
Gehäusefarbe  Schwarz
Reparierbarkeitsindex  7.6 (von 10)
SAR-Wert  0,997 W/kg (Kopf), 0,998 W/kg (Körper), 2,573 W/kg (Gliedmaße)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Benutzeroberfläche  MIUI 14
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  AI Face Unlock
Zusätzliche Funktionen  LiquidCool Technology, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Xiaomi Surge P1 charging chipset
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkeys Audio), AWB
Supported Digital Video Standards  MKV, AVI, 3GP, M4V, 3G2, MP4
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Dimensity 1080
Taktfrequenz  2.6 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.2
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  200 Megapixel
Sensorgröße  1/1.4"
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.65
Objektivkonstruktion  7-Element
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  Videofilter
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps
Merkmale  Xiaomi ProCut, Ecosphere engine, Color engine, Bionic sensing, Accelerating engine, Optic fusion, 16-in-1 to 2.24µm pixel
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  119 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektivblende  F/2.4
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  Flow AMOLED
Diagonalabmessung  16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Max. Helligkeit  900 cd/m²
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Enhancement-Technologie  Dolby Vision
Wiederholrate  120 Hz
Kontrastverhältnis  5000000:1
Schutz  Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Merkmale  Lesemodus, Sonnenlicht-Modus, DCI-P3 Breiter Farbumfang
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Xiaomi HyperCharge Technology
Sprechzeit  2340 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 2340 min
Gaming: bis zu 8.9 Std.
Wiedergabe (Video): bis zu 19 Std.
Wiedergabe (Audio): bis zu 149 Std.
Ladezeit  19 Min.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 120 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Breite:
76 mm
Tiefe:
8.98 mm
Höhe:
162.9 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Reparierbarkeitsindex:
7.6 (von 10)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Benutzeroberfläche:
MIUI 14
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
AI Face Unlock
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkeys Audio), AWB
Supported Digital Video Standards:
MKV, AVI, 3GP, M4V, 3G2, MP4
Typ:
MediaTek Dimensity 1080
Taktfrequenz:
2.6 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.2
Sensorauflösung:
16 Megapixel
Sensorgröße:
1/1.4"
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.65
Objektivkonstruktion:
7-Element
Fokuseinstellung:
Automatisch
Kameramodi:
Videofilter
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
119 Grad
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Max. Helligkeit:
900 cd/m²
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Enhancement-Technologie:
Dolby Vision
Wiederholrate:
120 Hz
Kontrastverhältnis:
5000000:1
Schutz:
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Merkmale:
Lesemodus, Sonnenlicht-Modus, DCI-P3 Breiter Farbumfang
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Xiaomi HyperCharge Technology
Sprechzeit:
2340 Minuten
Ladezeit:
19 Min.
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, xiaomi, note, redmi, 2400, 1080, pro+, dualsim, dual, schwarz, triplekamera, triple, kamera, interner, speicher, oleddisplay, 6.67", pixel, front, camera, oled, display, mzb0de7eu, black, midnight, android
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 257,98*
€ 307,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 262,63*
€ 310,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 287,53*
€ 337,50*
€ 6,78*
ab € 290,00*
€ 340,61*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 397,92*
€ 460,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,17*
€ 361,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.