Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-4902 Herst.-Nr.: 45526 EAN/GTIN: 6941812713716 |
| | |
|
| | |
| Ausgestattet mit einer 200 Megapixel Triple-Kamera, kann das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G hochaufgelöste Fotos sowie Videos aufnehmen. Unterstützt wird es dabei von einem leistungsstarken MediaTek Dimensity 1080 Octa-Core Prozessor der mit bis zu 2,6 GHz getaktet ist. Der leistungsstarke 5.000 mAh Akku lässt sich dank der Schnellladefunktion mit 120 Watt in knapp 19,5 Minuten aufladen. Das 16,94 cm (6,67 Zoll) große AMOLED Display stellt alles klar und deutlich dar. Highlights - Beeindruckendes 16,94 cm (6,67 Zoll) 120 Hz AMOLED Display
- Triple-Kamera mit 200 + 8 + 2 Megapixel
- 16 Megapixel In-Display Selfie-Frontkamera
- 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher
- Riesiger 5.000 mAh Akku mit 120 Watt HyperCharge - in nur 19,5 Minuten wieder voll aufgeladen (im Boost-Modus)
- Leistungsstarker MediaTek Dimensity 1080 Octa-Core Prozessor mit bis zu 2,6 GHz
- Fingerabdrucksensor im Power-Button und Entsperrung per AI-Gesichtserkennung
- Betriebssystem MIUI 14 basierend auf Android 12
- Kühlsystem: Vapor Chamber Cooling System (3.000 mm²)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 670 g | Höhe: | 6.5 cm | Länge: | 9.6 cm | Breite: | 19.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 260,30* | € 303,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,12* | € 306,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 261,28* | € 306,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 289,02* | € 336,88* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 397,00* | € 454,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|