Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Befestigungskit (Dual-Schwenkarm, Gasfeder) - Full-Motion - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen - 8-in-1 Dockingstation - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (1...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753M-8122178
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461887
EAN/GTIN:
     0766623461887
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Gasdruckfeder
Bildschirmständer
MANHATTAN Aluminium-Tischhalterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore und 8-in-1-Dockingstation Vollbewegliche Dual-Monitorarme für Monitore von 43,20cm (17") bis 81,30cm (32") und bis zu 9 kg pro Arm, USB-C-Anschluss mit Power Delivery, zwei 4K HDMI-Ports, drei USB 3.0-Ports, Gigabit RJ45-Port, schwarz (461887)
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, manhattan docking station, dockingstation für tablet, notebook docking station 100w, 461887, manhattan, zwei, monitore, aluminiumtischhalterung, gasdruckfeder, 8in1dockingstation, aluminium, tischhalterung, dockingstation, vollbewegliche, dualmonitorarme, usbcanschluss, power, delivery, hdmiports, drei, 3.0ports, gigabit, rj45port, schwarz, 30ports, dual, monitorarme, anschluss, hdmi
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 204,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 174,86*
€ 210,22*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,28*
€ 218,16*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 185,65*
€ 221,79*
5 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 294,74*
€ 342,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,78*
€ 244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
355223
ab € 11,42*
Sonstiges
Manhattan
130615
ab € 45,41*
Sonstiges
Manhattan
130660
ab € 83,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.