Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Ladylike Jungle Weiches Federmäppchen Polyester Mehrfarbig (50043804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schüleretui Faulenzer Schiffchen Ladylike Jungle, Werkstoff: Polyester. Farbe: gemustert. 215 mm x 50 mm
Schüleretui Faulenzer Schiffchen Ladylike Jungle, Werkstoff: Polyester. Farbe: gemustert. 215 mm x 50 mm
Artikel-Nr.:
     2753M-8053273
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043804
EAN/GTIN:
     4008110361154
Suchbegriffe:
Kochmütze Schiffchen
Kochschiffchen
Schiffchenmütze
Faulenzerrolle

Hauptmerkmale

Technische Details  
Etui-Typ  Weiches Federmäppchen
Material  Polyester
Produktfarbe  Mehrfarbig
Färbung  Muster
Verschlussart  Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe  Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht  Weiblich
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  215 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  85 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Etui-Typ:
Weiches Federmäppchen
Material:
Polyester
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Färbung:
Muster
Verschlussart:
Reißverschluss
Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht:
Weiblich
Breite:
215 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, faulenzerrolle herlitz, kochmütze schiffchen, 50043804, herlitz, ladylike, jungle, faulenzer, schiffchen, schlamperetui, "jungle", bedrucktes, twillmaterial, aufgenähtes, logo, vorne, stück, weiches, federmäppchen, polyester, mehrfarbig, aufgenhtes, stck, federmppchen, schlamper, etui, twill, material
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,42*
1
€ 6,78*
ab € 6,47*
€ 9,78*
11 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 9,79*
1
€ 5,50*
ab € 5,91*
€ 9,90*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 15,81*
€ 21,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.