| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-8034851 Herst.-Nr.: 380513 EAN/GTIN: 7322460083830 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DORO 8100 - 4G Smartphone | Gruppe | Mobiltelefone | Hersteller | DORO | Hersteller Art. Nr. | 380513 | Modell | 8100 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DORO 8100 - 4G Smartphone - GSM | Produkttyp | 4G Smartphone | Service Provider | Nicht angegeben | Steckverbinder | 3,5 mm Kopfhöreranschluss | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Smartphone | | | Mobil | | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | Mobil-Breitband-Generation | 4G | Service Provider | Nicht angegeben | Steuerung | GPS | | | Kommunikation | | 2G-Band | 900 GSM, 1800 GSM | 3G UMTS-Band | Band 1, Band 8 | 3G UMTS Frequenz | 2100, 900 | | | Vordere Kamera | | Linsenelemente Anzahl | 6-Element | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Produkttyp: | Smartphone | Technologie: | WCDMA (UMTS) / GSM | Mobil-Breitband-Generation: | 4G | Service Provider: | Nicht angegeben | Steuerung: | GPS | 2G-Band: | 900 GSM, 1800 GSM | 3G UMTS-Band: | Band 1, Band 8 | 3G UMTS Frequenz: | 2100, 900 | Linsenelemente Anzahl: | 6-Element |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, doro, 8100, 380513, watch, pink, 1560, interner, speicher, microsd, slot, 6.1", pixel, triplekamera, front, camera, grau, bundle, triple, kamera, seniorensmartphone, 15.5, zoll, android, rosegold/pink, rosegoldpink |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 267,04* | € 319,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,14* | € 320,00* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 267,63* | € 320,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|