Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Bundle 8100 + Watch rosegold/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-6648
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380513
EAN/GTIN:
     7322460083830
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Die Doro Watch ist in diesem Bundle die perfekte Ergänzung, um Senioren dabei zu unterstützen, aktiv zu bleiben. Eine gut lesbare, helle und kontrastreiche Anzeige auf einem 3,3 cm (1,28 Zoll) TFT Display mit Touchscreen. Drücken Sie die obere Taste, um das Menü zu öffnen. Dann wischen Sie, um auf die verschiedenen Gesundheitsüberwachungs- und Aktivitätsfunktionen wie Laufen, Gehen, Radfahren und Fitness zuzugreifen. Entfernung und Anzahl der zurückgelegten Schritte, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung im Blut, verbrannte Kalorien und Ihre Schlafqualität alles auf einen Blick. Die Uhr bietet auch Benachrichtigungen über Kalenderereignisse, eingehende Anrufe und Textnachrichten sowie einen Alarm, wenn Sie zu lange inaktiv waren. Ihr Begleiter für einen aktiven Lebensstil.
Das Android-Smartphone besticht durch seine patentierte, seniorenfreundliche Benutzeroberfläche und eine besonders einfache Menüführung. Der kontrastreiche 15,5 cm (6,1 Zoll) HD+ Bildschirm, die 13 Megapixel-Triple-Kamera und die erweiterten Sicherheitsfunktionen machen das Smartphone zu einem modernen Begleiter - sowohl zu Hause als auch unterwegs. Es bereitet Vergnügen im Alltag und überzeugt durch seine Funktion, die sowohl Senioren als auch ihren Angehörigen ein sicheres Gefühl vermitteln. Das Doro 8100 ist der zuverlässige Wegbegleiter für alle Lebenssituationen.


Highlights
  • 15,5 cm (6,1 Zoll) großes Farbdisplay mit Touchscreen
  • 3-fach Kamera (13 Megapixel Hauptkamera + 2 Megapixel Portrait + 2 Megapixel Makro)
  • 5 Megapixel Frontkamera
  • 32 GB interner Speicher und 2 GB RAM
  • Erweiterbar auf 128 GB mit Micro SD Karte
  • Android 11 Go
  • Notfalltaste zum Absenden von Notrufen über die Response by Doro-App
  • Einfache Bedienung mit intuitiver Benutzeroberfläche und Google Assistant
  • IP54 - Staub- und Spritzwassergeschützt
  • Hörgerätekompatibilität (HAC) - M3/T3
  • Akkulaufzeit von bis zu 450 h im Stand-By und 23 h bei Sprechzeit
  • Inklusive der Senioren Smartwatch mit 3,3 cm (1,28 Zoll) TFT Display mit Touchscreen
  • Überwachung der Gesundheit (Herzfrequenz, SpO2, Schlaf uvm.) und Aktivitätsverfolgung
  • Einfache Bedienung mit großen Symbolen und intuitiver Navigation
  • Notruftaste + Interner RAM Speicher von 64 MB + IP68 Standard
  • Akkulaufzeit von bis zu 7 Tagen


  • Anrufprotokoll: > 100 VCard Unterstützung Hörgerätekompatibilität (HAC)
  • M3/T3 Notfalltaste zum Absenden von Notrufen über die Response by Doro-App Polyphone Klingeltöne: 30 Freisprecheinrichtung
Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Höhe:
12.6 cm
Länge:
13.2 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 268,45*
€ 319,00*
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 319,01*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 267,39*
€ 319,02*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.