Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz (SRT41)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8014677
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT41
EAN/GTIN:
     9120072373176
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher

Produkttext

Über Google Play Store direkt auf Ihre Lieblings-Apps auf Ihrem TV zugreifen! Schließen Sie den 4K HDMI Google TV-Stick einfach an Ihren Fernseher an, und machen ihn zu einem modernen Smart-TV-Gerät mit direktem Zugriff auf den Google Play Store! Die Box ist ausgestattet mit der neuesten Google TV Version. Erhalten Sie direkten Zugriff auf zahlreiche Apps, Spiele, Streaming-Dienste und mehr. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme direkt von Netflix, YouTube, Prime Video oder Disney+*. Der SRT41 bietet außerdem Must-Haves wie 4K-UHD-Auflösung, H.265-Decodierung, Dual Band Wi-Fi, Chromecast- Funktion und vieles mehr. Mit der voll integrierten Google Assistant Sprachsteuerung können Sie die Wiedergabe von Fernsehsendungen und Filmen steuern und bekommen Antworten auf wichtige Fragen.

Hauptmerkmale

Leistungen  
HD-Typ  4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem  Android
Integrierter Kartenleser  Nein
Maximale Video-Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi  2160p
Prozessorhersteller  Amlogic
Prozessor  S905X2
Prozessor-Taktfrequenz  1,8 GHz
Anzahl Prozessorkerne  4
Prozessor Architektur  ARM Cortex-A53
Version des Betriebsystems  11
Grafikkarte  Mali-G31
Lifestyle-Apps  Google Apps
Video-Apps  Amazon Prime Video, NetFlix
Virtueller Assistent  Google Assistant
Funktioniert mit Google Assistant  Ja
Eingebaute Audio-Decoder  Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate  H.264, H.265, HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate  AAC-LC, HE-AAC v2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Geräteschnittstelle  HDMI
HDMI  Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse  1
Bluetooth  Ja
HDMI-Version  2.1
HDMI-Steckverbindertyp  Volle Größe
WLAN-Standards  802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)  1200 Mbit/s
Bluetooth-Version  5.0
WLAN  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC-Adapter
Netzteilfrequenz  50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung  100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  3 W
DC input Spannung  5 V
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
  
Speichermedium  
Interne Speicherkapazität  8 GB
Speichermedien  Flash
  
Speicher  
RAM-Speicher  2000 MB
Interner Speichertyp  DDR4
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  28 mm
Höhe  15 mm
Gewicht  70 g
  
Lieferumfang  
Fernbedienung enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja
AC-Netzadapter  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  HDMI

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
HD-Typ:
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem:
Android
Integrierter Kartenleser:
Nein
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Prozessorhersteller:
Amlogic
Prozessor:
S905X2
Prozessor-Taktfrequenz:
1,8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor Architektur:
ARM Cortex-A53
Version des Betriebsystems:
11
Grafikkarte:
Mali-G31
Lifestyle-Apps:
Google Apps
Video-Apps:
Amazon Prime Video, NetFlix
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate:
H.264, H.265, HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate:
AAC-LC, HE-AAC v2
Geräteschnittstelle:
HDMI
HDMI:
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Wi-Fi Datenrate (max):
1200 Mbit/s
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN:
Ja
Energiequelle:
AC-Adapter
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3 W
DC input Spannung:
5 V
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Interne Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
Flash
RAM-Speicher:
2000 MB
Interner Speichertyp:
DDR4
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 70 °C
Breite:
90 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
15 mm
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Weitere Suchbegriffe: Fernsehgerät, Fernsehgeräte, Flachbildfernseher, LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led fernseher, strong, srt41, ultra, hdmi, streaming, stick, media, player, andorid, mediaplayer, wiedergabe, fotos, videos, bluetooth, version, googletv, netflix|, youtube|, prime, video|, disney, smarttvdongle, android, schwarz, netflix, youtube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 41,13*
€ 55,47*
€ 5,00*
ab € 45,89*
€ 62,07*
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 63,73*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,63*
€ 65,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,99*
€ 81,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.