Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Strong SRT 41 Smart-TV-Dongle HDMI 4K Ultra HD Android Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100360198
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT 41
EAN/GTIN:
     9120072373176
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Über Google Play Store direkt auf Ihre Lieblings-Apps auf Ihrem TV zugreifen!

Schließen Sie den 4K HDMI Google TV-Stick einfach an Ihren Fernseher an, und machen ihn zu einem modernen Smart-TV-Gerät mit direktem Zugriff auf den Google Play Store! Die Box ist ausgestattet mit der neuesten Google TV Version. Erhalten Sie direkten Zugriff auf zahlreiche Apps, Spiele, Streaming-Dienste und mehr. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme direkt von Netflix, YouTube, Prime Video oder Disney+*. Der SRT41 bietet außerdem Must-Haves wie 4K-UHD-Auflösung, H.265-Decodierung, Dual Band Wi-Fi, Chromecast- Funktion und vieles mehr. Mit der voll integrierten Google Assistant Sprachsteuerung können Sie die Wiedergabe von Fernsehsendungen und Filmen steuern und bekommen Antworten auf wichtige Fragen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
HDMI
HDMI
Ja
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
HDMI-Version
2.1
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
WLAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Speichermedien
Flash
Energie
Energiequelle
AC-Adapter
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
DC input Spannung
5 V
Speicher
Speicherkapazität
2000 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem
Android
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Prozessorhersteller
Amlogic
Prozessor
S905X2
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Version des Betriebsystems
11
Grafikkarte
Mali-G31
Lifestyle-Apps
Google Apps
Video-Apps
Amazon Prime Video, NetFlix
Virtueller Assistent
Google Assistant
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, HE-AAC v2
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.