Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN CF Cinema 24 mm T1.5 Sony E 22846 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 (22846)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-8002852
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22846
EAN/GTIN:
     8809298886080
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 24mm T1,5 Sony E Vollformat (22846)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, 22846, samyang, xeen, cinema, sony, 24mm, vollformat, t1.5, weitwinkelobjektiv, f/1.5, weitwinkel, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.903,59*
€ 2.101,72*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.484,49*
€ 2.698,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.698,80*
€ 3.211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.672,30*
€ 3.180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.579,08*
€ 3.069,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.522,81*
€ 3.002,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.484,49*
€ 2.956,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.