Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN CF Cinema 24 mm T1,5 Sony E 22846 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354948-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22846
EAN/GTIN:
     8809298886080
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XEEN CF Cinema 24 mm T1,5 Sony E 22846 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 mm (max)

Professionelles Cine-Objektiv mit extrem kompakten Abmessungen, für Sony E Mount
Sehr geringes Gewicht von 900 Gramm dank Verwendung von Kohlefaser in Kombination mit Metall
Bewährter Bildkreis von 43,3 mm für S35, ARRI Alexa, Sony Venice, RED Helium / Dragon und Vollformat
Brennweite 24 mm, 8K Auflösung, T1,5 - T22
Lumineszierende Markierungen
Perfekt auch für Handkamera, Gimbal, Car Rigs oder Drohnen
Vieles neu - Bewährtes optimiert

Die XEEN CF Baureihe der XEEN Cine Objektive zeichnet sich durch die überraschend kleinen Abmessungen der einzelnen Objektive und ihr extrem geringes Gewicht aus. Mit ca. 40% weniger Volumen und 20-30% weniger Gewicht gegenüber den bisherigen Objektiven eröffnen sich für Filmemacher ganz neue Möglichkeiten. Als erste Cine-Objektive der Welt nutzen die CF-Objektive einen Kohlefaser-Linsenzylinder - daher auch die Bezeichnung: Carbon Fiber. Die absolut hochwertige Verarbeitung bei zugleich geringem Gewicht sind ein großes Plus der XEEN CF Objektive.
8K Auflösung, Vollformat-Bildkreis

Die XEEN CF Objektive liefern 8K-Auflösung und einen Bildkreis von 43,3 mm. Das heißt, auch Vollformat-Kameras können diese Objektive nutzen, ebenso professionelle Cine-Kameras wie die ARRI Alexa und Alexa Mini, die Canon EOS C700, die Sony Venice oder die RED Helium sowie Dragon. Kameras mit größeren Sensoren wie die ARRI Alexa LF und die RED Monstro können die XEEN CF Objektive in den meisten Modi nutzen, nur nicht voll bei Open Gate. Auch kleinere Sensoren wie APS-C und APS-H können natürlich mit den XEEN CF-Objektiven bespielt werden.
Breit aufgestellt

Erhältlich sind die XEEN CF Objektive mit PL, Canon EF und Sony E Mount. Der variable Look des Bildes ist ein weiteres Merkmal für die Vielseitigkeit dieser Objektive: Bei offener Blende erhält man den typisch weichen Vintage-Look älterer Objektive, der gern als "creamy" bezeichnet wird: warme, ausgeglichene Hauttöne, sanftes Bokeh und darin subtile, harmonische Lichthöfe. Bei kleineren Blenden wird das Bild dann klar und "crisp": Kristallklare Kontraste und Schärfe bis in die Ecken erlauben, nüchterne, kühle und sachliche Bilder einzufangen. In Kombination mit ND-Filtern sind also komplett unterschiedliche Looks mit nur einem Objektiv möglich.
Bereit für jeden Dreh

Details wie die beidseitig angebrachten, lumineszierenden Beschriftungen auf dem Objektiv sind es, die das Arbeiten am Set stark erleichtern. Die Zahnkränze für die Follow-Focus-Systeme sind nun etwas breiter als bei den klassischen XEEN-Objektiven, die Zähne höher und mit abgerundeten Ecken. Das lichtstarke 24mm T1,5 XEEN CF ist innenfokussierend und vielseitig einsetzbar.

Wie alle XEEN CF Cinema Objektive löst auch dieses mit 8K auf. Der Frontdurchmesser von 95 mm und die Position von Blenden- und Fokusring sind bei allen XEEN CF Modellen exakt gleich. So geht der Objektivwechsel, egal ob im Rig oder auf dem Stativ, selbst bei installierten Follow Focus System schnell und einfach von der Hand. Dieses Objektiv ist 90,5 mm lang.

Wie bei Cine Objektiven üblich, sind auch bei diesem XEEN CF Objektiv beidseitig ablesbare Distanz- sowie Blendenwerte wie auch Zahnkränze für die rasterlose, stufenlos verstellbare Blende und die sanfte, exakte Fokussierung mittels Follow Focus selbstverständlich. Mit nur 95 mm (statt wie 114 mm bei den bisherigen XEEN-Objektiven) ist auch der Durchmesser des Objektivs deutlich geschrumpft. Daher ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den XEEN CF Objektiven ausgezeichnet.
Verwendung und Qualität

Auch für den Einsatz an Gimbals, Drohnen oder Car Rigs ist diese Objektivreihe bestens geeignet. Die Schärfeleistung überzeugt bereits bei vollständig geöffneter Blende und lässt sich über den 200° langen Fokusweg präzise steuern. Die Naheinstellgrenze liegt bei 25 cm, der Blendenweg bei 40°. Das exakte Gewicht, die genauen Abmessungen und weitere Informationen finden sich in den technischen Daten.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 1000 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 95 mm · Passend für (Details): Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III,Sony PXW-FS5M2,Sony PXW-FS5,Sony PXW-FS7M2,Sony PXW-FS7,Sony PXW-FX9,Sony Cinema Line FX6,Sony Cinema Line FX3 · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 124.5 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.25 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 11 · Innenfokussierung: Ja

Lieferumfang:
1x XEEN CF Cinema 24mm T1,5 Sony E Mount,2x Objektivdeckel (vorne und hinten)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
124.5 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Passend für (Details):
Sony A6000 | Sony A6300 | Sony A7 | Sony A7 II | Sony A7R | Sony A7R II | Sony A7S | Sony A7S II
Blendenwert:
f/1.5 - 22
Brennweite (Bereich):
24 mm (max)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
24 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, objektiv sel, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, Samyang, 22846, XEEN CF Cinema 24 mm T1, 5 Sony E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 1.879,95*
€ 2.042,52*
Frei Haus
ab € 2.483,26*
€ 2.661,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,52*
€ 2.430,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.029,54*
€ 2.415,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.967,68*
€ 2.341,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.908,23*
€ 2.270,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,95*
€ 2.237,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.