Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3,5 ED AS UMC - Fujifilm X Mount (21824)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8002821
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21824
EAN/GTIN:
     8809298885878
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm - f/3.5 ED AS UMC - Fujifilm X Mount
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1110910101
Modell  T-S
EAN/UPC  8809298885878

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang T-S - Tilt-Shift-Objektiv - 24 mm
Objektivsystem  Tilt-Shift-Objektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Blendenöffnung  F/3.5
Brennweite  24 mm
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 16 Elemente
Besondere Funktionen  Tilt-Shift
Filtergröße  82 mm
Länge  13.6 cm
Gewicht  745 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  13.6 cm
Durchmesser  8.6 cm
Gewicht  745 g
  
Objektivsystem  
Typ  Tilt-Shift-Objektiv
Besondere Funktionen  Tilt-Shift
Für  Spiegelloses System
Brennweite  24 mm
Blendenöffnung  F/3.5
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  20 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  59.9 Grad
Objektivkonstruktion  11 Gruppen / 16 Elemente
Filtergröße  82 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Fujifilm X Mount
Merkmale  ED-Glas, Aspherisches Objektiv
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Länge:
13.6 cm
Durchmesser:
8.6 cm
Typ:
Tilt-Shift-Objektiv
Besondere Funktionen:
Tilt-Shift
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
24 mm
Blendenöffnung:
F/3.5
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
20 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
59.9 Grad
Objektivkonstruktion:
11 Gruppen / 16 Elemente
Filtergröße:
82 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Fujifilm X Mount
Merkmale:
ED-Glas, Aspherisches Objektiv
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Shift-Tilt-Objektiv, T&S-Objektiv, TS-Objektiv, Tilt-Shift-Objektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, shift tilt objektiv, 21824, samyang, 24mm, fuji, tiltshiftobjektiv, f/3.5, fujifilm, mount, tilt, shift, objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 905,45*
€ 994,71*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 935,55*
€ 1.027,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,71*
€ 1.183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,18*
€ 1.181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,38*
€ 1.144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,24*
€ 1.118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,45*
€ 1.077,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.