Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21824 21824 Tilt-Shift-Objektiv f/3.5 (max) 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253084-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21824
EAN/GTIN:
     8809298885878
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21824 21824 Tilt-Shift-Objektiv f/3.5 (max) 24 mm

Samyang MF 24mm F3,5 DSLR T/S Fuji X

Professionelles 24 mm Weitwinkel Tilt- und-Shift-Objektiv für Fuji X Bajonett, Vollformat, auch für APS-C
Ideal für Architektur-, Landschafts- und Sachfotografie sowie künstlerische Fotografie
Tilt bis ±
8,5°
, mit Stell- sowie Arretierungsschraube, um 90°
drehbar, mit Rasten alle 30°
Shift bis ±
12 mm, mit Stell- sowie Arrettierungsschraube, um 90°
drehbar, mit Rasten alle 30°
Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildränder, hohe Lichtstärke von f/3.5
Manuelles Einstellen von Fokus und Blende
16 vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische (ASP) und zwei ED-Linsen
inkl. Objektivbeutel und Schutzdeckel

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweite (min.): 24 mm · Filtergewinde: 82 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 745 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 86 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-Pro1,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T20,Fujifilm X-T2,Fujifilm X-T3,Fujifilm X-E3,Fujifilm X-H1,Fujifilm X-T100,Fujifilm X-A3,Fujifilm X-A5,Fujifilm X-T30,Fujifilm X-Pro3,Fujifilm X-T200,Fujifilm X-T4 · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 24/3,5 Tilt-Shift Objektiv für Fuji X 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Filtergewinde:
82 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T20 | Fujifilm X-T2 | Fujifilm X-T3 | Fujifilm X-E3 | Fujifilm X-H1 | Fujifilm X-T100 | Fujifilm X-A3
Blendenwert:
f/3.5 (max)
Brennweite (Bereich):
24 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
3.5
Brennweite (max.):
24 mm
Brennweite (min.):
24 mm
Objektiv-Ø:
86 mm
Gewicht:
745 g
Produkt-Art:
Tilt-Shift-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.015,83*
€ 1.020,10*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 957,91*
€ 1.020,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,54*
€ 1.214,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,91*
€ 1.139,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.