Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Ultimate Ears WONDERBOOM 3 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Active Black (984-001829)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7987253
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     984-001829
EAN/GTIN:
     5099206103764
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Ultimate Ears WONDERBOOM 3 - Lautsprecher - tragbar - kabellos - Bluetooth - Active Black
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  984-001829
EAN/UPC  5099206103764

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ultimate Ears WONDERBOOM 3 - Lautsprecher - tragbar - kabellos
Produkttyp  Lautsprecher - tragbar
Schutz  Staubgeschützt, wasserfest
Gehäusedesign  Passivradiator
Lautsprechertyp  Aktiv
Verstärker  Integriert
Schnittstellen  Bluetooth
Farbe  Active Black
Soundeffekte  360° Sound
Energieoptionen  USB-Ladefunktion, Auto-Power Aus
Batterie  Lautsprecherbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.53 cm x 9.53 cm x 10.4 cm
Gewicht  427 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - tragbar
Schutz  Staubgeschützt, wasserfest
Farbe  Active Black
Gehäusedesign  Passivradiator
Gehäusematerial  Recycelfähiger Kunststoff
Designmerkmale  Integrierte Trageschlaufe
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Max. Ausgangspegel (max. SPL)  87 dB
Verstärker  Integriert
Soundeffekte  360° Sound
Schnittstellen  Bluetooth
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Übermittlungsbereich  40 m
Steuerung  Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabesteuerungen
Zusätzliche Merkmale  True Wireless Stereo (TWS) - System
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Lautsprecher: 2 x Breitbandtreiber - 40 mm
Lautsprecher: 2 x Passive Radiator - 46.1 x 65.2mm
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Mikro-USB-Ladekabel
Kennzeichnung  IP67, BC1.2
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1 m
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Batterie
Optionen  USB-Ladefunktion, Auto-Power Aus
  
Batterie  
Typ  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)  14 Stunde(n)
Ladezeit  2.6 Stunde(n)
  
Maße und Gewicht  
Breite  9.53 cm
Tiefe  9.53 cm
Höhe  10.4 cm
Gewicht  427 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.2 cm
Transporttiefe  11.8 cm
Transporthöhe  11.5 cm
Transportgewicht  621 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - tragbar
Schutz:
Staubgeschützt, wasserfest
Farbe:
Active Black
Gehäusedesign:
Passivradiator
Gehäusematerial:
Recycelfähiger Kunststoff
Designmerkmale:
Integrierte Trageschlaufe
Lautsprechertyp:
Aktiv
Max. Ausgangspegel (max. SPL):
87 dB
Verstärker:
Integriert
Soundeffekte:
360° Sound
Schnittstellen:
Bluetooth
Bluetooth-Profile:
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Übermittlungsbereich:
40 m
Steuerung:
Ein / Aus, Lautstärke, Wiedergabesteuerungen
Zusätzliche Merkmale:
True Wireless Stereo (TWS) - System
Zubehör im Lieferumfang:
Mikro-USB-Ladekabel
Kennzeichnung:
IP67, BC1.2
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1 m
Stromquelle:
Batterie
Optionen:
USB-Ladefunktion, Auto-Power Aus
Typ:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu):
14 Stunde(n)
Ladezeit:
2.6 Stunde(n)
Breite:
9.53 cm
Tiefe:
9.53 cm
Höhe:
10.4 cm
Transportbreite:
13.2 cm
Transporttiefe:
11.8 cm
Transporthöhe:
11.5 cm
Transportgewicht:
621 g
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, logitech tragbare lautsprecher, portable lautsprecher, ultimate, ears, wonderboom, logitech, active, black, 001829, 984001829, lautsprecher, tragbar, kabellos, bluetooth, emea, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,52*
€ 97,49*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,53*
€ 97,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,18*
€ 100,64*
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 101,61*
€ 6,90*
ab € 89,66*
€ 113,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultimate Ears
984-001830
ab € 66,14*
Zubehör
Ultimate Ears
984-001832
ab € 74,22*
Zubehör
Ultimate Ears
984-001831
ab € 63,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.