Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Ultimate Ears WonderBoom 3 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Grün, Pink
Artikel-Nr.:
     7532-984-001831
Hersteller:
     Ultimate Ears
Herst.-Nr.:
     984-001831
EAN/GTIN:
     5099206103788
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
427 g
Breite
95.3 mm
Tiefe
95.3 mm
Höhe
104 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
118 mm
Paketgewicht
621 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Breite des Versandkartons
243 mm
Höhe des Versandkartons
254 mm
Audio
Empfindlichkeit
86 dB
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Grün, Pink
Produktdesign
Zylinder
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Haken
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluethooth-Reichweite
40 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Passive Radiatorgröße (B x T)
46.1 x 65.2 mm
Treiberdurchmesser
40 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Stereo-Kopplungsmodus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Sonstige Funktionen
360°-Klang
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Akkuladezeit
2.6 h
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 63,43*
€ 81,94*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,32*
€ 86,87*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 72,38*
€ 92,73*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 96,42*
1 Tag
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 78,45*
€ 99,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ultimate Ears
984-001830
ab € 68,71*
Zubehör
Ultimate Ears
984-001832
ab € 68,64*
Zubehör
Ultimate Ears
984-001829
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.