Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx FMT 1600BT - Digital - FM - 87 - 108 MHz - Bluetooth/USB - USB Typ-A - USB Typ-C - Bluetooth (4969)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Technaxx FMT 1600BT 87 - 108 MHz Bluetooth/USB
Artikel-Nr.:
     2753M-7964194
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4969
EAN/GTIN:
     4260358125091
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter technaxx
fm transmitter

Hauptmerkmale

Radio  
Tunertyp  Digital
Unterstützte Bänder  FM
Digitales UKW-Radio  87 - 108 MHz
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Geräteschnittstelle  Bluetooth/USB
Bluetooth  Ja
USB-Stecker  USB Typ-A, USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss  Bluetooth
  
Technische Details  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
Transmissionsdistanz  5 m
Unterstützte Audioformate  FLAC, MP3, WAV, WMA
Rauschverhältnis (SNR)  85 dB
Verzeichnung  0,1%
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Nein
Maximale Größe des USB-Flash-Drive  64 GB
  
Leistung  
Energiequelle  Zigarettenanzünder
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 50 °C
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Tunertyp:
Digital
Unterstützte Bänder:
FM
Digitales UKW-Radio:
87 - 108 MHz
Eingebautes Display:
Ja
Geräteschnittstelle:
Bluetooth/USB
Bluetooth:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
Transmissionsdistanz:
5 m
Unterstützte Audioformate:
FLAC, MP3, WAV, WMA
Rauschverhältnis (SNR):
85 dB
Verzeichnung:
0,1%
Integrierter Kartenleser:
Nein
Maximale Größe des USB-Flash-Drive:
64 GB
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
Betriebstemperatur:
10 - 50 °C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4969, technaxx, 1600, transmitter, fmt1600bt, fmtransmitter, portable, audiogeräte, inkl., freisprechfunktion, ladefunktion, iphone, 1600bt, digital, bluetooth/usb, typa, typc, bluetooth, audiogerte, inkl, bluetoothusb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 50,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 35,84*
€ 50,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,30*
€ 70,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.