Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 15 - Stativ (50033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-789892
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50033
EAN/GTIN:
     4007134500334
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Alpha 15 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  50033
Modell  Alpha 15
EAN/UPC  4007134500334

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Alpha 15 - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  87 g
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  11 cm - 18 cm
Max. unterstütztes Gewicht  0.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  12 cm
Gewicht  87 g
Farbe  Silber
Material  Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Max. Betriebshöhe  18 cm
Min Betriebshöhe  11 cm
Max. unterstütztes Gewicht  0.5 kg
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
12 cm
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Max. Betriebshöhe:
18 cm
Min Betriebshöhe:
11 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
0.5 kg
Stativkopf:
Ball
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ cullmann, kamera ministativ, cullmann, 50033, alpha, stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,59*
€ 25,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.