Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 15 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 15 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium
Cullmann Alpha 15 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5778982
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50033
EAN/GTIN:
     4007134500334
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Vorteile: - Kugelkopf für schnelle Ausrichtung der Kamera - Teleskopbeine für den unkomplizierten - Aufbau - Rutschfeste Gummifüße
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
180 mm
Höhe (min)
110 mm
Gewicht
87 g
Länge, zugeklappt
120 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl der Beinabschnitte
3
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.