Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) (90AI00B5-M000Y0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Phone 6 AI2201-1A013EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 AI2201-1A013EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 AI2201-1A013EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7896804
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B5-M000Y0
EAN/GTIN:
     4711081835578
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG Phone 6 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.78" - 2448 x 1080 Pixel (165 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 13 MP, 5 MP - front camera 12 MP - Phantomschwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90AI00B5-M000Y0
Modell  ROG Phone 6
EAN/UPC  4711081835578

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG Phone 6 - Phantomschwarz - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2448 x 1080 Pixel - 17.2 cm (6.78") - (165 Hz) - 20.4:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 / 3.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 730
Arbeitsspeicher  RAM 16 GB / 512 GB
Betriebssystem  Android 12
Hauptkamera  50 Megapixel - IMX766 Sensor - Weitwinkelobjektiv - f/1.9
Zweite Kamera  13 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv
Dritte Kamera  5 Megapixel - Macro-Kamera
Vordere Kamera  12 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6E
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Phantomschwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  77 mm x 10.3 mm x 173 mm
Gewicht  239 g
SAR  3,568 W/kg (Gliedmaße), 1.496 W/kg (body), 1.354 W/kg (head)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Breite  77 mm
Tiefe  10.3 mm
Höhe  173 mm
Gewicht  239 g
Gehäusefarbe  Phantomschwarz
SAR-Wert  3,568 W/kg (Gliedmaße), 1.496 W/kg (body), 1.354 W/kg (head)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 12
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600
5G NR Frequenzband  N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n79
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 4500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 EDR, Wi-Fi 6E
Bluetooth-Profile  HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, Ultraschallsensor, Winkelsensor, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen  ASUS Audio Wizard, MIMO-Technologie, Schnellladen, Aura RGB-Beleuchtung, interne Triple-Mikrofone mit ASUS Rauschunterdrückungstechnologie, X-Achsen-Linearmotor, Game Genie, Dampfkammer-Kühltechnologie, dual 5-magnet stereo speaker with Cirrus Logic amplifier, AirTrigger 6, GameCool 6
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Dirac HD Sound, Hi-Res Audio, Qualcomm aptX Adaptive, GameFX, Qualcomm Snapdragon Sound, Qualcomm aptX low latency, Qualcomm aptX Lossless, Qualcomm WCD9385
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Prozessornummer  SM8475
Taktfrequenz  3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 730
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität  512 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  27.5mm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Sensorgröße  1/1.56"
Sensor Name  Sony IMX766 Sensor
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.9
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  23.8mm
Pixelgröße  1 µm
Kameramodi  Nachtsicht
HDR Modus  HDR10+ Video
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps
Merkmale  3-achsige elektronische Bildstabilisierung, Snapshot in Videoaufzeichnung
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  13 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera  12.5mm
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Funktionen  Macro-Kamera
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  17.2 cm (6.78")
Bildschirmauflösung  2448 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20.4:9
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Wiederholrate  165 Hz
Touch-Abtastrate  720 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  DC Dimming, Augenschutz, Delta-E undlt; 1, Pixelworks Technology
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Kapazität  6000 mAh
Schnelladetechnologie  Asus ROG HyperCharge, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Aufladung 5,0
Ladezeit  42 Min.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IPX4
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C, Aero Case, USB-Netzteil (65 W), ROG AR Card

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Breite:
77 mm
Tiefe:
10.3 mm
Höhe:
173 mm
Gehäusefarbe:
Phantomschwarz
SAR-Wert:
3,568 W/kg (Gliedmaße), 1.496 W/kg (body), 1.354 W/kg (head)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 12
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n79
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 EDR, Wi-Fi 6E
Bluetooth-Profile:
HFP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Typ:
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
Prozessornummer:
SM8475
Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 730
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 16 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera:
27.5mm
Sensorgröße:
1/1.56"
Sensor Name:
Sony IMX766 Sensor
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.9
Pixelgröße:
1 µm
Kameramodi:
Nachtsicht
HDR Modus:
HDR10+ Video
Funktionen:
Macro-Kamera
Diagonalabmessung:
17.2 cm (6.78")
Bildschirmauflösung:
2448 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20.4:9
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Wiederholrate:
165 Hz
Touch-Abtastrate:
720 Hz
Kapazität:
6000 mAh
Ladezeit:
42 Min.
Kennzeichnung:
IEC 60529 IPX4
Weitere Suchbegriffe: Dual-SIM Mobiltelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, OLED Display, Smartphone, Smartphones, android smartphone, smartphone, smartphone 6 zoll, asus, phone, 2448, 1080, dualsim, 90ai00b5m000y0, dual, phantom, interner, speicher, oleddisplay, 6.78", pixel, triplekamera, front, camera, phantomschwarz, 90ai00b5, m000y0, oled, display, triple, kamera, 16+512gb, black
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 895,67*
€ 969,41*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 997,63*
€ 1.080,43*
Frei Haus
ab € 1.003,76*
€ 1.080,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,43*
€ 1.285,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,66*
€ 1.275,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,25*
€ 1.241,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,47*
€ 1.219,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,63*
€ 1.187,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.