Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Phone 6 5G 16/512GB phantom black Android 12.0 Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Phone 6 AI2201-1A013EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 AI2201-1A013EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
ASUS ROG Phone 6 AI2201-1A013EU 17,2 cm (6.78") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 16 GB 512 GB 6000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-A420-13A
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AI00B5-M000Y0
EAN/GTIN:
     4711081835578
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Asus Smartphone
Smartphone Asus
Dual-SIM Handy

• Farbe: schwarz

• 3,2 Ghz Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Octa-Core-Prozessor

• 50 Megapixel Hauptkamera, 12 Megapixel Frontkamera

• 17,2 cm (6,78 Zoll) AMOLED Display mit 1080 x 2448 Pixel

• 512 GB interner Speicher, Wassergeschützt, Android 12.0

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 798,80*
€ 871,80*
Frei Haus
ab € 997,34*
€ 1.090,56*
Frei Haus
ab € 1.000,34*
€ 1.090,57*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,80*
€ 1.037,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,75*
€ 1.029,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,91*
€ 997,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,94*
€ 975,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,80*
€ 950,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.