Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gearlab GLB232003 - Kabelgebunden - USB 2.0 Type-C - 85 W - USB Typ-A - 10 Mbit/s - Schwarz (GLB232003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF GLB232003 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Type-C Schwarz
eSTUFF GLB232003 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Type-C Schwarz
eSTUFF GLB232003 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden USB 2.0 Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7803483
Hersteller:
     Gearlab
Herst.-Nr.:
     GLB232003
EAN/GTIN:
     5704174470359
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Anschlüsse  8
Hostschnittstelle  USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen  DisplayPort, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  5
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  SD,SDHC,SDXC
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung Revision  3.0
USB-Stromversorgung bis zu  85 W
HD-Typ  Full HD
Anzahl der Display unterstützt  2
  
Netzwerk  
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Leistung  
Netzteiltyp  USB
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  27 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl Anschlüsse:
8
Hostschnittstelle:
USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen:
DisplayPort, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
5
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD,SDHC,SDXC
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
85 W
HD-Typ:
Full HD
Anzahl der Display unterstützt:
2
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzteiltyp:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
27 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, docking station, gearlab, glb232003, 232003, dual, usbc, mini, docking, glb232003., hostschnittstelle:, typec, hubschnittstellen:, displayport, rj45, typea, slottyp, kabelsperre:, kensington., produktfarbe:, schwarz, gehäusematerial:, acrylnitrilbutadienstyrol, usbstromversorgung, ethernet, datentransferraten:, mbit/s., netzteiltyp:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
€ 7,50*
ab € 89,36*
€ 114,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,81*
€ 143,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.