Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's RISE 2008 - Elektrolift - für LCD-Display - 80 mm/s - weiß - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86") - Boden- oder Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7744995
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7320081
EAN/GTIN:
     8712285357329
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Übersicht

Kurzinfo  Vogels RISE 2008 - Elektrolift - für LCD-Display - 80 mm/s - weiß - Bildschirmgröße: 165.1-218.4 cm (65"-86") - Boden- oder Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7320081
Modell  Vogel's RISE 2008
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels RISE 2008 - Elektrolift - für LCD-Display - 80 mm/s - weiß
Produkttyp  Elektrolift - Boden- oder Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  91.5 cm x 13.8 cm
Anheben  98 cm
Anpassungen  Höhe
Gewicht  29.5 kg
Lokalisierung  Europa
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  165.1-218.4 cm (65"-86")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  800 x 600 mm
Max. Ladegewicht  120 kg
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  91.5 cm
Tiefe  13.8 cm
Gewicht  29.5 kg
Farbe  Weiß
Lokalisierung  Europa
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Elektrolift
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Boden- oder Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters  800 x 600 mm
Kabelaufbewahrung  Cable Inlay System (CIS)
Empfohlene Display-Größe  165.1-218.4 cm (65"-86")
Anheben  98 cm
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  120 kg
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Basis - Breite: 73.3 cm, Tiefe: 13.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  30.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
30,8 kg
Breite:
91.5 cm
Tiefe:
13.8 cm
Farbe:
Weiß
Lokalisierung:
Europa
Typ:
Elektrolift
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Boden- oder Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 300 mm
Max. Größe des Befestigungsmusters:
800 x 600 mm
Kabelaufbewahrung:
Cable Inlay System (CIS)
Empfohlene Display-Größe:
165.1-218.4 cm (65"-86")
Anheben:
98 cm
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
120 kg
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Abmessung:
Basis - Breite: 73.3 cm, Tiefe: 13.8 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
30.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, 2008, vogels, 7320081, rise, weiß, vogel's, displaylift, elektrolift, lcddisplay, mm/s, bildschirmgröße:, 165.1218.4, 65"86", boden, oder, wandmontage, bildschirmgre, 16512184, 6586, display, lift, bildschirmgröße, motorisiertem, motorized, floor/wall, bodenwandlösung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 653,68*
€ 721,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 656,13*
€ 722,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 682,98*
€ 751,59*
Frei Haus
ab € 816,89*
€ 875,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,59*
€ 894,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,32*
€ 872,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,16*
€ 845,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,98*
€ 812,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.