Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless-AV Paramount PR598-M - Wagen - motorisiert - für Media Player / LCD-Display - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-249 cm (50"-98")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     2753M-7613448
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PR598-M
EAN/GTIN:
     0735029344896
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless-AV Paramount PR598-M - Wagen - motorisiert - für Media Player / LCD-Display - Metall - Schwarz - Bildschirmgröße: 127-249 cm (50"-98")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  PR598-M
Modell  -AV Paramount PR598-M
EAN/UPC  0735029344896

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless-AV Paramount PR598-M - Wagen - motorisiert - für Media Player / LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Wagen (motorisiert)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  124.69 cm x 85.26 cm x 180.1 cm
Einstellbare Höhe  100-150 cm
Anheben  50 cm
Anpassungen  Höhe
Gewicht  52 kg
Empfohlene Verwendung  Media Player / LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  127-249 cm (50"-98")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 100 x 100 mm
Material  Metall
Farbe  Schwarz
Anz. Räder  4
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  124.69 cm
Tiefe  85.26 cm
Höhe  180.1 cm
Einstellbare Höhe  100-150 cm
Gewicht  52 kg
Material  Metall
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Design  Motorisiert
Empfohlene Verwendung  Media Player / LCD-Display
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  127-249 cm (50"-98")
Anheben  50 cm
Anpassungen  Höhe
Anz. Räder  4
Raddurchmesser  7.62 cm
Anz. Bremsen  4
Montage erforderlich  Partiell
Oberfläche  Strukturierte Pulverbeschichtung
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Medienregal - Breite: 42 cm, Tiefe: 37.5 cm
Wagen-Unterteil - Breite: 124.69 cm, Tiefe: 85.26 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  130 cm x 92 cm x 31 cm / 54 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
54,0 kg
Breite:
124.69 cm
Tiefe:
85.26 cm
Höhe:
180.1 cm
Einstellbare Höhe:
100-150 cm
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Wagen
Design:
Motorisiert
Empfohlene Verwendung:
Media Player / LCD-Display
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 100 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
127-249 cm (50"-98")
Anheben:
50 cm
Anpassungen:
Höhe
Anz. Räder:
4
Raddurchmesser:
7.62 cm
Anz. Bremsen:
4
Montage erforderlich:
Partiell
Oberfläche:
Strukturierte Pulverbeschichtung
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
130 cm x 92 cm x 31 cm / 54 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, monitorständer peerless, av wagen, pr598m, pr598, peerlessav, peerless, paramount, wagen, motorisiert, media, player, lcddisplay, metall, schwarz, bildschirmgröße:, 127249, 50"98", rollwagen, bildschirmgre, 5098, display, bildschirmgröße, elektrisch, zoll, mobiler, elektrischer, floorstand, 5098zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 833,92*
€ 944,71*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 837,96*
€ 949,01*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.108,29*
€ 1.257,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,54*
€ 1.496,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,85*
€ 1.487,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,84*
€ 1.425,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,09*
€ 1.381,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,29*
€ 1.318,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.