Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Peerless PR598-M Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97195177
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PR598-M
EAN/GTIN:
     735029344896
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
50 "
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1000 - 1500 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1246.9 mm
Tiefe
852.6 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
52000 g
Verpackungsbreite
1300 mm
Verpackungstiefe
920 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
54000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,59*
€ 1.124,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,04*
€ 1.118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,73*
€ 1.080,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,48*
€ 1.045,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,41*
€ 987,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.