Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Neomounts by Newstar FL40-450BL11 - Befestigungskit (Stangenbefestigung) - für TV (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7561077
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FL40-450BL11
EAN/GTIN:
8717371449018
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar FL40-450BL11 - Befestigungskit (Stangenbefestigung) - für TV (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
FL40-450BL11
EAN/UPC
8717371449018
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar FL40-450BL11 - Befestigungskit - für TV (full-motion)
Produkttyp
Befestigungskit (full-motion)
Montagekomponenten
Stangenbefestigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
14.2 cm x 32 cm x 14.2 cm
Neigung
-30 ° bis 30 °
Rotation
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung
TV
Empfohlene Display-Größe
43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
8 kg
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
14.2 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
14.2 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Stangenbefestigung
Design
Full-motion
Empfohlene Verwendung
TV
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung
-30 ° bis 30 °
Rotation
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht
8 kg
Montage erforderlich
Ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Breite:
14.2 cm
Tiefe:
32 cm
Höhe:
14.2 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Stangenbefestigung
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
TV
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-30 ° bis 30 °
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
8 kg
Montage erforderlich:
Ja
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
,
neomounts
,
fl40450bl11
,
fl40
,
450bl11
,
newstar
,
schwarz
,
1732
,
befestigungskit
,
stangenbefestigung
,
fullmotion
,
bildschirmgröße:
,
43.281.3
,
17"32"
,
bildschirmgre
,
432813
,
full
,
motion
,
bildschirmgröße
,
pole
,
12581683000
,
stangenhalterung
,
screen
,
clamp/truss
,
mount
,
clamptruss
,
clamp
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 33,39*
€ 44,09*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 33,29*
€ 44,12*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 33,50*
€ 44,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,03*
€ 47,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,67*
€ 56,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-430xx11, Schwarz
Neomounts
FL40-430BL11
ab € 22,32*
Ähnlich
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-430xx12, Schwarz
Neomounts
FL40-430BL12
ab € 31,31*
Ähnlich
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-430xx14, Schwarz
Neomounts
FL40-430BL14
ab € 43,52*
Ähnlich
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx12, Schwarz
Neomounts
FL40-450BL12
ab € 43,95*
Ähnlich
Neomounts TV Stangenhalterung FL40-450xx14, Schwarz
Neomounts
FL40-450BL14
ab € 49,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen