Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7556181 Herst.-Nr.: 50040179 EAN/GTIN: 4008110298276 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Konventioneller Dateiordner | Format | A4 | Produktfarbe | Gelb | Ausrichtung | Porträt | Daumenbohrung | Ja | Rückenetikett | Ja | Ursprungsland | Deutschland | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | | Technische Details | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ: | Konventioneller Dateiordner | Format: | A4 | Produktfarbe: | Gelb | Ausrichtung: | Porträt | Daumenbohrung: | Ja | Rückenetikett: | Ja | Ursprungsland: | Deutschland | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Nachhaltigkeitskonformität: | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner herlitz gelb, standard ordner, herlitz standard-ordner, 50040179, herlitz, max.file, maxfile, file, cute, animals, koala, ordner, motivordner, "cute, koala", rückenbreite:, schlitzordner, einband, cellophaniert, stück, konventioneller, dateiordner, gelb, porträt, deutschland, stück(e, rckenbreite, stck, portrt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,79* | € 4,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,26* | € 4,72* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,02* | € 5,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,23* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|