Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections 2511-OTG2 - 0,1 m - USB C - USB A - USB 2.0 - 480 Mbit/s - Schwarz (2511-OTG2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel USB 2.0 OTG (On-the-go), USB-C™ Stecker an USB A Buchse, schwarz, 0,1m, Good Connection
Adapterkabel USB 2.0 OTG (On-the-go), USB-C™ Stecker an USB A Buchse, schwarz, 0,1m, Good Connection
Adapterkabel USB 2.0 OTG (On-the-go), USB-C™ Stecker an USB A Buchse, schwarz, 0,1m, Good Connection
Artikel-Nr.:
     2753M-7547512
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2511-OTG2
EAN/GTIN:
     4014619557578
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c 10cm
usb anschlusskabel
Alcasa 2511-OTG2. Kabellänge: 0,1 m, Anschluss 1: USB C, Anschluss 2: USB A, USB-Version: USB 2.0, Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s, Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold, Produktfarbe: Schwarz (2511-OTG2)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, 2511, 2511otg2, good, connections, anschluss, schwarz, otg2, adapterkabel, onthego, usbcâ„¢, stecker, buchse, connection, alcasa, 2511otg2., kabellänge:, usbversion:, maximale, datenübertragungsrate:, mbit/s, beschichtung, steckerkontakte:, nickel/gold, produktfarbe:, usbc, kabellnge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,65*
€ 22,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.