Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Duo 2 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / 128 GB - OLED-Display - 8.3" 2688 x 1892 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 12 MP, 12 MP, 16 MP 12 MP - Glacier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7398365
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     9C1-00003
EAN/GTIN:
     0889842773644
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Surface Duo 2 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / 128 GB - OLED-Display - 8.3" 2688 x 1892 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 12 MP, 12 MP, 16 MP 12 MP - Glacier
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  9C1-00003
Modell  Surface Duo 2
EAN/UPC  0889842773644

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Surface Duo 2 - Glacier - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 1344 x 1892 Pixel - 14.7 cm (5.8") - 401 ppi (Pixel pro" ) - (90 Hz) - 13:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas) - in beide Richtungen - klappbar
Display (2.)  OLED-Display - Farbe - 14.7 cm (5.8")
Display (ausgeklappt)  8.3" - 2688 x 1892 Pixel
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 888 5G (8-Core)
Speicher  RAM 8 GB / 128 GB
Betriebssystem  Android 11
Hauptkamera  12 Megapixel - f/1.7
Zweite Kamera  12 Megapixel - Telefotoobjektiv - 2x optischer Zoom - f/2.4
Dritte Kamera  16 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera  12 Megapixel f/2.0
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Faltbar - zwei Formate
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 1680 Minuten
Farbe  Glacier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  92.1 mm x 11 mm x 145.2 mm
Gewicht  284 g
SAR  0,726 W/kg (Kopf), 1,478 W/kg (Körper)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Faltbar - zwei Formate
Breite  92.1 mm
Tiefe  11 mm
Höhe  145.2 mm
Gewicht  284 g
Gehäusefarbe  Glacier
Gehäusematerial  Corning Gorilla Glass
SAR-Wert  0,726 W/kg (Kopf), 1,478 W/kg (Körper)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Hall-Sensor, Time of Flight (ToF), zwei Beschleunigungsmesser, zwei Gyroskope, zwei Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, doppelter Näherungssensor
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, Schnellladen, Doppelakku, Vollduplex-Kommunikation, Dual-Mikrofone mit AI-basierter Geräuschunterdrückung und akustischer Echounterdrückung
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTX, OTA, MID, TWS, RTTL
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, TS, M2TS, WebM, HEVC, 3G2, HEIF, H.265 HEVC, HEIC
Klangverstärkungen  Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Classic
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 888 5G
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Speicher  
RAM  LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.0
Pixelgröße  1 µm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.7
Pixelgröße  1.4 µm
Digitaler Zoom  10x
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Nachtmodus, Automatikmodus, Schwachlichtaufnahmen, Panoramamodus mit großem Dynamikbereich, Zeitlupenvideo bei 120 oder 240 fps
Lichtquelle  Dualer LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Merkmale  Auto-Fokus-Funktion für duale Pixelphase, Smooth Zoom, HEVC (High Efficiency Video Coding), HDR-Videoaufnahme, Multiframe-Aufnahme, Szenenerkennung mit Dynamikbereich
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Zoom  2x
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.4
Pixelgröße  1 µm
Merkmale  Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
Objektivtyp  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  110 Grad
Pixelgröße  1 µm
Merkmale  Sichtbereich, Verzerrungskorrektur
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  14.7 cm (5.8")
Bildschirmauflösung  1344 x 1892 Pixel
Klappbar  Ja
Design  Klappbar in beide Richtungen
Pixeldichte  401 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  13:9
Max. Helligkeit  800 cd/m²
HDR  Ja
Wiederholrate  90 Hz
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Anzeigensprachen  Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanish (US), English (United States), English (Canada)
Merkmale  DCI-P3 Breiter Farbumfang, 100 % sRGB, Dual PixelSense Displays
  
Display (2.)  
Typ  OLED-Display - Farbe
Diagonale  14.7 cm (5.8")
Anzeigeauflösung  1344 x 1892 Pixel
  
Display (ausgeklappt)  
Bildschirmdiagonale  8.3"
Displayauflösung  2688 x 1892 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  4449 mAh
Sprechzeit  1680 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 1680 min
Wiedergabe (Video lokal): bis zu 15.5 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HEARING AID M4/T3
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Headset, Surface Duo 2 USB-C-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Faltbar - zwei Formate
Breite:
92.1 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
145.2 mm
Gehäusefarbe:
Glacier
Gehäusematerial:
Corning Gorilla Glass
SAR-Wert:
0,726 W/kg (Kopf), 1,478 W/kg (Körper)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.1
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Klangverstärkungen:
Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Classic
Typ:
Qualcomm Snapdragon 888 5G
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
LPDDR5 SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Sensorauflösung:
12 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.0
Pixelgröße:
1 µm
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.7
Digitaler Zoom:
10x
Spezialeffekte:
HDR
Lichtquelle:
Dualer LED-Blitz
Optischer Zoom:
2x
Objektiv Typ:
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.4
Merkmale:
Phase Detect Auto-Focus (PDAF)
Objektivtyp:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Sichtfeld (FoV):
110 Grad
Diagonalabmessung:
14.7 cm (5.8")
Bildschirmauflösung:
1344 x 1892 Pixel
Klappbar:
Ja
Design:
Klappbar in beide Richtungen
Pixeldichte:
401 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
13:9
Max. Helligkeit:
800 cd/m²
HDR:
Ja
Wiederholrate:
90 Hz
Schutz:
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Diagonale:
14.7 cm (5.8")
Anzeigeauflösung:
1344 x 1892 Pixel
Bildschirmdiagonale:
8.3"
Displayauflösung:
2688 x 1892 Pixel
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
4449 mAh
Sprechzeit:
1680 Minuten
Kennzeichnung:
HEARING AID M4/T3
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Microsoft Smartphone, Smartphone Microsoft, Smartphone, Smartphones, galaxy smartphone 128 gb, smartphone, smartphone 5 zoll, microsoft, 2688, 1892, surface, dualsim, 00003, 9c100003, dual, interner, speicher, oleddisplay, 8.3", pixel, triplekamera, glacier, oled, display, triple, kamera, android, 4449, duo2, qualcomm, snapdragon, 128gb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.277,80*
€ 1.392,68*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.369,08*
€ 1.495,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.495,02*
€ 1.779,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,33*
€ 1.760,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.429,73*
€ 1.701,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,42*
€ 1.665,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,08*
€ 1.629,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.