Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS Surface Duo2 Qualcomm Snapdragon 888 14,22cm 5,6Zoll 8GB 128GB Android 11 Gletscher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Microsoft Surface Duo 2 14,7 cm (5.8") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4449 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     173-4283789
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     9C1-00003
EAN/GTIN:
     0889842773644
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Artikelbezeichnung:

MS Surface Duo2 Qualcomm Snapdragon 888 14,22cm 5,6Zoll 8GB 128GB Android 11 Gletscher

Artikelbeschreibung:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
Frei Haus
ab € 1.269,67*
€ 1.394,57*
Frei Haus
ab € 1.366,23*
€ 1.497,07*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,57*
€ 1.659,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,27*
€ 1.646,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,21*
€ 1.591,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,43*
€ 1.554,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,67*
€ 1.510,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.