Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone 4 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / 256 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.3" - 2340 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 48 MP, 48 MP 25 MP - Telekom - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     2753M-7397617
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F4FPHN-2GR-EU1
EAN/GTIN:
     8718819372134
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Ersatzteile Smartphone

Übersicht

Kurzinfo  Fairphone 4 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / 256 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.3" - 2340 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 48 MP, 48 MP 25 MP - Telekom - grün
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Deutsche Telekom
Hersteller Art. Nr.  99932443
Modell  4 5G
EAN/UPC  8718819372134

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fairphone 4 5G - grün - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  LCD-Anzeige - 2340 x 1080 Pixel - 16 cm (6.3") - 410 ppi (Pixel pro" ) - 19.5:9 - IPS - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 / 2.2 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 619
Speicher  RAM 8 GB / 256 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB
Betriebssystem  Android 11
Hauptkamera  48 Megapixel - Exmor RS IMX582 - f/1.6 - Fokus: automatisch Laser-Autofokus: - Laserfokus
Zweite Kamera  48 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Autofokus, Makrofokus
Vordere Kamera  25 Megapixel Exmor RS IMX576 f/2.2 - Fixfokus
Service Provider  Telekom
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 780 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 200 Stunden
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Farbe  Grün
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  72.5 mm x 10.5 mm x 162 mm
Gewicht  225 g
SAR  0,494 W/kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt, staubresistent
Breite  72.5 mm
Tiefe  10.5 mm
Höhe  162 mm
Gewicht  225 g
Gehäusefarbe  Grün
SAR-Wert  0,494 W/kg
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Telekom
Betriebssystem  Android 11
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  EDGE, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1, HSPA
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  HD Voice, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, Schnellladen
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB
Supported Digital Video Standards  DivX, H.264, H.263
  
Prozessor  
Typ  Qualcomm Snapdragon 750G
Prozessornummer  SM7225
Taktfrequenz  2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  Qualcomm ADRENO 619
  
Speicher  
RAM  8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Benutzerspeicher  226 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  25 Megapixel
Sensorgröße  1/2.78"
Sensor Name  Sony Exmor RS IMX576 Sensor
Linsenöffnung  F/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Spezialeffekte  HDR
Merkmale  Digitale Bildstabilisierung, 8 x digitaler Zoom, ToF-Sensor, Farbsensor
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  48 Megapixel
Sensorgröße  1/2"
Standbild Auflösungen  4000 x 3000, 8000 x 6000
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende  F/1.6
Pixelgröße  0.8 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Laser Autofokus  Ja
Digitaler Zoom  8x
Kameramodi  Zeitlupenvideo bei 120 oder 240 fps
Lichtquelle  Dualer LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 4000 x 3000 (4K UHD)
Merkmale  TOF-Sensor, Farbsensor
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  48 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
Standbildauflösungen  8000 x 6000
Funktionen  Autofokus, Makrofokus
Merkmale  Farbsensor, TOF-Sensor
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  IPS
Diagonalabmessung  16 cm (6.3")
Bildschirmauflösung  2340 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  410 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis  19.5:9
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
Schutz  Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Anzeigensprachen  Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch
Merkmale  Pixelworks Technology
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  3905 mAh
Sprechzeit  780 Minuten
Standby-Zeit  200 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 780 min
Bereitschaft: bis zu 200 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP54

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Breite:
72.5 mm
Tiefe:
10.5 mm
Höhe:
162 mm
Gehäusefarbe:
Grün
SAR-Wert:
0,494 W/kg
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Telekom
Betriebssystem:
Android 11
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
EDGE, LTE, VoLTE, VoWiFi, 5G NR FR1, HSPA
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE
Sicherheitsgeräte:
Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen:
HD Voice, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, Schnellladen
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB
Supported Digital Video Standards:
DivX, H.264, H.263
Typ:
Qualcomm Snapdragon 750G
Prozessornummer:
SM7225
Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
Qualcomm ADRENO 619
RAM:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Benutzerspeicher:
226 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB
Sensorauflösung:
25 Megapixel
Sensorgröße:
1/2.78"
Sensor Name:
Sony Exmor RS IMX576 Sensor
Linsenöffnung:
F/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Spezialeffekte:
HDR
Standbild Auflösungen:
4000 x 3000, 8000 x 6000
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivblende:
F/1.6
Pixelgröße:
0.8 µm
Laser Autofokus:
Ja
Digitaler Zoom:
8x
Kameramodi:
Zeitlupenvideo bei 120 oder 240 fps
Lichtquelle:
Dualer LED-Blitz
Merkmale:
TOF-Sensor, Farbsensor
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Standbildauflösungen:
8000 x 6000
Funktionen:
Autofokus, Makrofokus
Diagonalabmessung:
16 cm (6.3")
Bildschirmauflösung:
2340 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
410 ppi (Pixel pro" )
Seitenverhältnis:
19.5:9
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
3905 mAh
Sprechzeit:
780 Minuten
Standby-Zeit:
200 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 780 min , Bereitschaft: bis zu 200 Std.
Kennzeichnung:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Ersatzteile, Fairphone, Fairphone Smartphone, Smartphone Fairphone, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, fairphone 8gb, smartphone, smartphone android, fairphone, grün, 2340, 1080, dualsim, dual, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, 6.3", pixel, rückkamera, telekom, rckkamera, f4fphn2greu1, anzeige, f4fphn, 8718819372134, android, 0000, 8gb256gb, 8+256gb, fpphone4gr256
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 572,03*
€ 661,60*
Frei Haus
ab € 571,45*
€ 661,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,60*
€ 787,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,84*
€ 768,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,28*
€ 738,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,44*
€ 718,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,03*
€ 680,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.