Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Fairphone 4 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3905 mAh Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94052303
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F4FPHN-2GR-EU1
EAN/GTIN:
     8718819372158
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Ersatzteile Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
750G
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.3 "
Display-Auflösung
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
19.5:9
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
410 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4
Grafikkarte
Adreno 619
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
25 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
48 MP
Auflösung Rückkamera
8000 x 6000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,6
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.8 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
120 °
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
4000 x 3000 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Autofokus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
2000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
HSDPA, HSPA+, HSUPA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Breite
75.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
162 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3905 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Zertifizierung
Blue Angel, EcoVadis, B Corp, TCO
Kopf-SAR (EU)
0.494 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.993 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
9.3
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,97*
€ 786,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,16*
€ 762,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,56*
€ 723,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,56*
€ 701,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,37*
€ 682,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.