Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Tap IP - Videokonferenzkomponente - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Logitech Tap IP 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth
Artikel-Nr.:
     2753M-7393359
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000088
EAN/GTIN:
     0097855169976
Suchbegriffe:
PoE Controller
Videokonferenz Infrastruktur
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Tap IP - Videokonferenzkomponente - weiß
Gruppe  Videokonferenz
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  952-000088
Modell  Tap IP
EAN/UPC  0097855169976

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Tap IP - Videokonferenzkomponente
Gerätetyp  Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24.62 cm x 17.13 cm x 5.61 cm
Bildschirm  25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800
Netzwerk  Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videokonferenzkomponente
Breite  24.62 cm
Tiefe  17.13 cm
Höhe  5.61 cm
Integrierte Peripheriegeräte  PIR-Sensor, Beschleunigungsmesser
Farbe  Weiß
  
Bildschirm  
Technologie  IPS
Diagonalabmessung  25.7 cm (10.1")
Native Auflösung  1280 x 800
Helligkeit  400 cd/m²
Kontrastverhältnis  1000:1
Monitormerkmale  LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, Touchscreen, Ambientebeleuchtung, 100 x 100 VESA-Halterung, 85° Betrachtungswinkel
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale  Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), ARM TrustZone
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltenes Zubehör  Wandmontage, Tischmontage, Montageteile
Kennzeichnung  VESA FDMI, AES-128, IEEE 802.3af
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Videokonferenzkomponente
Breite:
24.62 cm
Tiefe:
17.13 cm
Höhe:
5.61 cm
Integrierte Peripheriegeräte:
PIR-Sensor, Beschleunigungsmesser
Farbe:
Weiß
Technologie:
IPS
Diagonalabmessung:
25.7 cm (10.1")
Native Auflösung:
1280 x 800
Helligkeit:
400 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Schnittstellen:
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
Enthaltenes Zubehör:
Wandmontage, Tischmontage, Montageteile
Kennzeichnung:
VESA FDMI, AES-128, IEEE 802.3af
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95%
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz infrastruktur, logitech, 000088, 952000088, videokonferenzkomponente, weiß, offwhite, white, 1280, 25.6, 10.1", konferenzraum, controller, vereinfachen, teilnahme, videobesprechungen, einem, touchcontroller, netzwerkverbindung., 1000:1, panel, with, backlighting, nits, 1000, netzwerkverbindung, 10001
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 572,63*
€ 625,52*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 571,04*
€ 625,54*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 571,82*
€ 625,55*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 569,05*
€ 625,67*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 588,72*
€ 643,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,52*
€ 744,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,72*
€ 737,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,84*
€ 716,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,63*
€ 681,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000085
ab € 466,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.