Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 456201 FM-Transmitter Zigarettenanzünder Schwarz - Silber (456201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Bluetooth FM Transmitter Media&Assist 2 mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, Kfz Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter Media&Assist 2 mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, Kfz Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter Media&Assist 2 mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, Kfz Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter Media&Assist 2 mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, Kfz Ladegerät
Artikel-Nr.:
     2753M-7386050
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456201
EAN/GTIN:
     4250774956669
Suchbegriffe:
FM Transmitter
fm transmitter

Produkttext

\r\nVerwandelt dein altes UKW-Radio in eine vollwertige Multimedia-Zentrale - Der multifunktionale Bluetooth FM Transmitter verbindet dein Smartphone kabellos mit deinem FM Radio. Einfach in den Zigarettenanzünder stecken, via Bluetooth mit deinem Smartphone verbinden und auf einer freien Frequenz im Autoradio deine Lieblingsmusik abspielen.\r\nBenutzerhinweis:\r\nFür eine optimale Performance muss der FM-Transmitter auf eine Frequenz eingestellt werden, die im aktuellen örtlichen Umfeld nicht bereits durch Radiosender belegt ist.\r\n\r\n

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Radio  
Unterstützte Bänder  AM,FM
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Nein
  
Uhr  
Integrierte Uhr  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Geräteschnittstelle  Zigarettenanzünder
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Funktionen  Audiostreaming, Freisprechen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
USB-Stecker  USB Typ-A
Kopfhörer-Anschluss  Bluetooth
  
Technische Details  
Apple-Docking  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Freisprechen per Bluetooth  Ja
Transmissionsdistanz  10 m
Unterstützte Audioformate  APE,FLAC,MP3,WAV,WMA
Plug und Play  Ja
Übertragungsfrequenz  2,48 GHz
Material  ABS, Metall
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Leistung  
Energiequelle  Zigarettenanzünder
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  85 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  35 mm
Gewicht  40 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  90 mm
Verpackungstiefe  35 mm
Verpackungshöhe  125 mm
Paketgewicht  60 g
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 456201, 4smarts, media&assist, silber, schwarz, mediaassist, multimediain, bluetoothfreihand/fmsender/ladegerät, with, fmtransmitter, bluetoothfreihandfmsenderladegert, bluetooth, freihand, sender, ladegerät, multimedia, transmitter, freisprechfunktion, bspeech, media&assist2, kfzladegerät, mediain, zigarettenanzünder, ladegert, mediaassist2, kfzladegert
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,90*
ab € 17,92*
€ 24,89*
3 Tage
151
€ 6,90*
ab € 17,88*
€ 24,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 19,66*
€ 27,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,26*
€ 40,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.