Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt 2003020000000 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 55 W (2003020000000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaupunkt 2003020000000 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 55 W
Blaupunkt 2003020000000 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 55 W
Blaupunkt 2003020000000 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 55 W
Blaupunkt 2003020000000 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 55 W
Blaupunkt 2003020000000 Tragbarer Lautsprecher Tragbarer Mono-Lautsprecher Schwarz 55 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7338822
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2003020000000
EAN/GTIN:
     4260499852283
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher blaupunkt
autolautsprecher

Hauptmerkmale

Lautsprecher  
Anzahl der Lautsprecher  1
  
Audio  
RMS-Leistung  55 W
Frequenzbereich  100 - 20000 Hz
Impedanz  4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)  88 dB
  
Design  
Produkttyp  Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe  Schwarz
Produktdesign  Kugellager
Gehäusematerial  Stahl
  
Leistungen  
Empfohlene Nutzung  Universal
Integrierter Kartenleser  Nein
Eingebautes Mikrofon  Nein
FM-Radio  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  87 mm
Tiefe  110 mm
Höhe  135,3 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
1
RMS-Leistung:
55 W
Frequenzbereich:
100 - 20000 Hz
Impedanz:
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR):
88 dB
Produkttyp:
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe:
Schwarz
Produktdesign:
Kugellager
Gehäusematerial:
Stahl
Empfohlene Nutzung:
Universal
Integrierter Kartenleser:
Nein
Eingebautes Mikrofon:
Nein
FM-Radio:
Nein
Breite:
87 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
135,3 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 2003020000000, blaupunkt, tragbarer, kugellautsprecher, breitbandaufbaulautsprecher, lautsprecher, monolautsprecher, schwarz, kugel, breitband, aufbaulautsprecher, mono
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,39*
€ 51,51*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 52,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,28*
€ 74,80*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 63,18*
€ 82,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.