Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt KUGEL-LAUTSPRECHER Breitband-Aufbaulautsprecher 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386179-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2003020000000
EAN/GTIN:
     4260499852283
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher blaupunkt
autolautsprecher
Blaupunkt KUGEL-LAUTSPRECHER Breitband-Aufbaulautsprecher 55 W

Blaupunkt Kugellautsprecher

Breitband-Lautsprecher im Retro-Design
55 Watt Belastbarkeit (max. Power)
25 Watts Nennbelastbarkeit

Ausstattung:
Schalldruck 86 dB · Impedanz 4 Ohm · Frequenzbereich 100 - 20.000 Hz · Verstärkte Papiermembran · Schaumstoffsicke.

Technische Daten:
Belastbarkeit Musik (max.): 55 W · Belastbarkeit RMS: 25 W · Frequenzbereich: 100–20000 Hz Hz · Impedanz (Integer): 4 Ω · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Breitband-Aufbaulautsprecher · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 110 mm · Schall-Druck (dB): 86

Lieferumfang:
Lautsprecherkabel,Bohrschablone,Blaupunkt Kugellautsprecher

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 110 x 100 x 110 mm
Produktabmessung, Tiefe:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Blaupunkt
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
55 W
Belastbarkeit RMS:
25 W
Frequenzbereich:
100–20000 Hz Hz
Schall-Druck (dB):
86
Produkt-Art:
Breitband-Aufbaulautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Blaupunkt, 2003020000000, KUGEL-LAUTSPRECHER, Auto Lautsprecher, Autoboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,39*
€ 50,37*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 50,38*
€ 3,50*
ab € 50,86*
€ 67,54*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 62,98*
€ 82,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.